• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Ciseaux à rainurer, Epaisseur extrémité: 4mm

Réf.: 741500 4
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur extrémité (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur extrémité 4 mm
Longueur totale 150 mm
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 741500 4
EAN / GTIN 4049002002106
Réf. fabricant R392 004 0
Manufacturer Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Corps octogonal, tranchant trempé pour un réaffûtage sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

Norme:

Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.