• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Burin à fendre avec tige coudée 235 mm

Réf.: 741450 235
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
389 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 235 mm
Tranchant latéral long 30 mm
Largeur de lame 26 mm
Poids 260 g
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 741450 235
EAN / GTIN 7610733220908
Réf. fabricant 804.BENT

Description

Exécution:

Corps coudé très étroit (26×7 mm) offrant davantage de place pour les doigts et donc une plus grande sécurité de travail. Avec tranchant latéral supplémentaire spécialement conçu pour les rainures. Entièrement trempés et revenus. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin. Qualité spéciale, dureté de pointe maximale (env. 59 HRC) pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, revêtement par poudre rouge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange