• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sangle de segment de piston taille 5, largeur de serrage 90-175 mm

Réf.: 74140005
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 74140005
EAN / GTIN 4018754045310
Réf. fabricant 74140005
Article hors catalogue L60010 2733

Description

Description:

  • Fabriqué en acier à ressort spécial
  • Avec réglage progressif
  • Avec clé

Caractéristique(s):

  • Plage de serrage (mm): 90-175 mm
  • Gr.: 3
  • Hauteur mm (h): 165 mm
  • Longueur mm (L): 166 mm
  • Poids: 603 g