Sandale de sécurité pour femmes MELLI grey Easy ESD S1P MELLI grey Easy ESD S1P, Taille 41

Réf.: 741341-41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Protection non métallique contre les perforations
  • Norme: EN ISO 20345:2011
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Protection non métallique contre les perforations
Norme EN ISO 20345:2011
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 41
Couleur gris
Type de produit Sandales de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 741341-41
EAN / GTIN 4030839285336
Réf. fabricant 741341-41
Article hors catalogue L00790 3766

Description

Description:

  • Microfibre/Matériau mesh
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD grey
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle TPU/PU MAXXIMO
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S1P SRC, type A
  • Modèle sans cuir
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF