• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Grinding tool for saw sharpening 140x3,2x12 mm 88A54K5AV217 steel

Réf.: 740908
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 740908
EAN / GTIN 9003177409080
Réf. fabricant 740908
Article hors catalogue L50140 1677

Description

Description:

Avec cette meule, vous disposez d'un produit précis qui augmentera la durée de vie de vos scies à chaîne de façon notable. Le rayon de profil de ce produit correspond à la moitié de la largeur de la meule et est parfaitement adapté au rayon à la base de la denture. Cet outil est adapté pour la rectification à sec avec un profil de bord 1F et un diamètre de 140 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 F MEULE PLATE
  • Spécification : 88A 54 K5A V217
  • Dimension (D x T x H): 140 x 3,2 x 12 mm
  • Diamètre: 140 mm
  • Epaisseur: 3.2 mm
  • Alésage: 12 mm
  • Granulométrie: 54
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier

Avantage(s):

  • Grande tenue de profil
  • Finition précise
  • Sélection basée sur les besoins individuels

Utilisation:

  • Pour l'affûtage de scies à chaîne en Acier