Burin plat 150 mm

Réf.: 740900 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
292 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 150 mm
Largeur de lame 22 mm
Poids 231 g
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 740900 150
EAN / GTIN 7610733086818
Réf. fabricant 800.22

Description

Exécution:

En acier ovale-plat, trempés et revenus. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.
Qualité spéciale, dureté de pointe maximale (env. 59 HRC) pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, revêtement par poudre rouge.
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
    Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier