• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Levier démonte-pneu n°39/2 camion L.600mm

Réf.: 74010604
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
Type de produit Demonte pneu 300mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 74010604
EAN / GTIN 4018754343690
Réf. fabricant 74010604
Article hors catalogue L60010 7696

Description

Description:

  • Convient au montage et à la dépose des pneus du camion
  • Construction pratique et solide avec des lames soigneusement conçues
  • Avec double profil en T sécurisé
  • Fabriqué en acier allié au chrome STAHLWILLE de haute qualité, résistant à l'usure, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 600 mm
  • No.: 39/2 LKW
  • Poids: 1212 g
  • Largeur mm (b): 35 mm