• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Démonte-pneu No.L.400 mm

Réf.: 74010401
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
Type de produit Demonte pneu 300mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 74010401
EAN / GTIN 4018754294183
Réf. fabricant 74010401
Article hors catalogue L60010 6481

Description

Description:

  • Convient au montage et à la dépose des pneus du camion
  • Construction pratique et solide avec des lames soigneusement conçues
  • Avec double profil en T sécurisé
  • Fabriqué en acier allié au chrome STAHLWILLE de haute qualité, résistant à l'usure, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 400 mm
  • No.: 39 Pkw
  • Poids: 358 g
  • Largeur mm (b): 25 mm