• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante de côté à forte démultiplication isolées avec gaines bi-matière, homologuées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute chromée 250 mm

Réf.: 74 06 250 T
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 74 06 250 T
EAN / GTIN 4003773081500
Réf. fabricant 74 06 250 T
Article hors catalogue L70010 1783

Description

Description:

  • pour sollicitations extrêmes et continues
  • puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
  • tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano
  • Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 4,6mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 3,5mm
  • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 3,0mm
  • Protection contre les chutes : oui
  • Testé VDE : oui
  • chromé
  • isolés avec des gaines multi-composants, testés VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour la mise en place d'un dispositif antichute
  • Outils à tétons
  • Tranchant avec facette

Norme:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900