Pince coupante de côté à forte démultiplication avec gaines bi-matière noire atramentisée 200 mm

Réf.: 74 02 200
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Prix pour 6 Unité : 184,56 €
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 74 02 200
Copier
EAN / GTIN 4003773040309
Copier
Réf. fabricant 74 02 200
Copier
Article hors catalogue L70010 780
Copier
Fabricant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • pour sollicitations extrêmes et continues
  • puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
  • tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 4,2mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 3,0mm
  • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 2,5mm
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant avec facette