Pince coupante de côté à forte démultiplication avec gaines bi-matière noire atramentisée 180 mm

Réf.: 74 02 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 74 02 180
    EAN / GTIN 4003773023074
    Réf. fabricant 74 02 180
    Article hors catalogue L70010 579

    Description

    Description:

    • pour sollicitations extrêmes et continues
    • puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
    • tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano

    Caractéristique(s):

    • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,8mm
    • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,7mm
    • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 2,2mm
    • noire et brunie à froid
    • Avec étuis multicomposants
    • poli
    • Tranchant avec facette