• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante de côté à forte démultiplication avec gaines bi-matière noire atramentisée 140 mm

Réf.: 74 02 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 74 02 140
EAN / GTIN 4003773042419
Réf. fabricant 74 02 140
Article hors catalogue L70010 746

Description

Description:

  • pour sollicitations extrêmes et continues
  • puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
  • tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,1mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,0mm
  • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 1,5mm
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant avec facette