Bench grinding wheel 150x10x20 mm 89A80L5AV55 steel/hss

Réf.: 73667
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 73667
    EAN / GTIN 9003170736671
    Réf. fabricant 73667
    Article hors catalogue L50140 710

    Description

    Description:

    Cette meule est conseillée pour la rectification et l'affûtage d'outils en aciers et en aciers rapides sensibles à la température. L'utilisation de corindon supérieur permet une coupe particulièrement froide de sorte que la pièce à usiner n'est pas soumise à une contrainte thermique supplémentaire. Nous proposons une large palette de dimensions permettant de couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

    Caractéristique(s):

    • Form: 1 MEULE PLATE
    • Spécification : 89A 80 L5A V55
    • Dimension (D x T x H): 150 x 10 x 20 mm
    • Diamètre: 150 mm
    • Epaisseur: 10 mm
    • Alésage: 20 mm
    • Granulométrie: 80
    • Vs /max: 35 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide
    • Outillage pour: Touret

    Avantage(s):

    • Coupe froide
    • Stabilité de marche optimale
    • Empilable

    Utilisation:

    • Pour la rectification et l'affûtage d'outils en acier rapide et d'outils sensibles à la température.