Chasse-pointes, plats, octogonaux

Réf.: 735.1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 735.1,5
EAN / GTIN 7610733005093
Réf. fabricant PB 735.1,5
Article hors catalogue L60060 2927

Description

Description:

  • Chasse-pointes, poinçon, octogonal
  • pour détacher des vis et percer des tôles
  • bout cylindrique de dureté et robustesse maximales, extrêmement résistant
  • tête à frapper retrempée, empêche la formation d'éclats conformément aux prescriptions standard
  • en acier octogonal, pour un maniement plus sûr
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Caractéristique(s):

  • Diamètre du mandrin: 1.5 mm
  • Épaisseur de tige pour les outils à frapper octogonaux: 10 mm
  • Longueur totale: 120 mm