Description:
Le 2in1 Basic Pipeliner pour l'Acier et l'Acier inoxydable a été développé pour l'utilisation dite V-Groove. Dans la construction de pipelines en particulier, il est nécessaire de jointoyer les extrémités des tuyaux en forme de V afin de pouvoir les souder ultérieurement. Comme elle ne comporte qu'une seule couche de grains, elle permet une usure régulière de la pièce à usiner.
Caractéristique(s):
- Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
- Spécification : A 30 T- BF PIPE
- Dimension (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
- Diamètre: 178 mm
- Epaisseur: 7 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 72 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Composés simplement d'une couche de grains bruts, les disques à ébarber offrent un meulage uniforme de la pièce à usiner
- Bon enlèvement de matière et bonne longévité
- Outil spécial
Utilisation:
- Pour l'application sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
- Développé pour la soudure dans la construction de pipelines