• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-boulons UNIBOLT® 460 mm

Réf.: 733500 460
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 460 mm
Capacité de coupe <48 HR
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ 8 mm
Pour acier rond jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 jusqu'à ⌀ 6 mm
Pour acier rond jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm2 jusqu'à ⌀ 5 mm
Référence fabricant UNIBOLT®
Tranchant trempé
Matériau Acier à outils spécial
Surface vernis rouge
Avec vis de réglage oui
Avec butée de limitation oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 733500 460
EAN / GTIN 4005887563200
Réf. fabricant 87430005

Description

Exécution:

Tête avec démultiplication et couteaux universels. Réglage aisé et précis du couteau par des vis excentriques. Forgé, butée de limitation avec zone tampon extra grande, branches tubulaires vernies.

Utilisation:

Pour couper des aciers normaux et à haute résistance jusqu’à 48 HRC (résistance à la traction env. 1600 N/mm2).

Matière(s):

Couteau en acier à outils spécial, lames trempées par induction.

Pièce(s) de rechange:

Têtes 734110.