Jauge d'épaisseur rapide 0-10 mm, 0,01 mm, étrier de 120 mm, surfaces de mesure en céramique

Réf.: 7321A
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
    Type de produit Jauges d'épaisseur rapides

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7321A
    EAN / GTIN 4946368851563
    Réf. fabricant 7321A
    Article hors catalogue L40010 14020

    Description

    Description:

    Cette jauge d'épaisseur analogique rapide vous permet de mesurer l'épaisseur des tubes, des films / du papier, etc. Les surfaces de mesure plates permettent de mesurer avec précision l'épaisseur des lentilles ou la profondeur des rainures.

    Caractéristique(s):

    Plage de mesure : 0 - 10
    précision : ±0,015 mm
    Valeur de graduation : 0.01
    Pouce/Métrique : Métrique