Coupe-boulons compact CoBolt® avec évidement à l'arrière des taillants 160 mm

Réf.: 731752 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 160 mm
    Pour fil d'acier doux jusqu'à ⌀ 5,3 mm
    Pour fil d'acier moyennement dur jusqu'à ⌀ 4,4 mm
    Pour corde à piano jusqu'à ⌀ 3 mm
    Tranchant trempé
    Poignée avec revêtement en plastique
    Matériau Acier électrique au chrome-vanadium
    Surface noire et brunie à froid
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 731752 160
    EAN / GTIN 4003773084587
    Réf. fabricant 71 31 160

    Description

    Exécution:

    Capacité de coupe élevée grâce à une démultiplication spéciale par levier pour un effort minimum. Taillants trempés par induction (environ 64 HRC).
    Pince noire et brunie à froid, poignées revêtues de plastique, taillants avec évidement.

    Utilisation:

    Pour des fils présentant une résistance à la traction de 2000 N/mm2 max.

    Matière(s):

    Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.