Coupe-boulons compact CoBolt® avec gaine et ressort d'ouverture, Longueur totale: 200mm

Réf.: 731745 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
427 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Pour fil d'acier doux jusqu'à ⌀ 6 mm
Pour fil d'acier moyennement dur jusqu'à ⌀ 5,2 mm
Pour corde à piano jusqu'à ⌀ 3,6 mm
Référence fabricant CoBolt®
Tranchant trempé
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier électrique au chrome-vanadium
Surface noire et brunie à froid
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 731745 200
EAN / GTIN 4003773066859
Réf. fabricant 71 12 200

Description

Exécution:

Capacité de coupe élevée grâce à une démultiplication à levier spéciale pour un minimum d’efforts. Taillants trempés par induction (environ 64 HRC).
Pince noire et brunie à froid, branches avec gaine multimatière. Avec ressort d’ouverture et verrouillage intégré.

Utilisation:

Pour des fils présentant une résistance à la traction et au cisaillement de 2000 N/mm2max.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.