{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Pour fil d'acier doux jusqu'à ⌀ | 6 mm | |
Pour fil d'acier moyennement dur jusqu'à ⌀ | 5,2 mm | |
Pour corde à piano jusqu'à ⌀ | 3,6 mm | |
Référence fabricant | CoBolt® | |
Tranchant | trempé | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier électrique au chrome-vanadium | |
Surface | noire et brunie à froid | |
Avec ressort d'ouverture | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 731740 200 | |
EAN / GTIN | 4003773047056 | |
Réf. fabricant | 71 02 200 |