Coupe-câbles à cliquet et bras télescopiques, Longueur totale: 630mm

Réf.: 731230 630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ conducteur multiple 60 mm
Pour conducteur simple en cuivre / alu 740 / 800 mm2
Longueur totale 630 mm
Matériau Lame: Acier à outils spécial de qualité particulière, trempé
Branche Tube d'aluminium ovale, haute résistance
Poids 3 820 g
Fonction de cliquet oui
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 731230 630
EAN / GTIN 4003773071563
Réf. fabricant 95 32 060

Description

Exécution:

Gain de force important grâce à une démultiplication optimale et des branches télescopiques. Ouverture de l'outil possible dans toutes les positions de coupe. Longueur des branches réglable sur plusieurs niveaux.
Longueur extensible de 600 à 810 mm.

Utilisation:

Pour une bonne coupe des câbles en cuivre et en aluminium. Convient également aux câbles à gaine en plastique ou en caoutchouc et à armure en feuillard d’acier.

Matière(s):

Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé et trempé.

Remarque(s):

Ne convient pas aux fils d'acier et aux câbles métalliques.