{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ câble | 32 mm | |
Capacité de coupe conducteur multiple jusqu'à | 240 mm2 | |
Longueur totale | 250 mm | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Utilisation | mécanique, une main, principe du cliquet | |
Matériau | Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé, trempé | |
Dispositif de protection contre le coincement | oui | |
Type de produit | Ciseaux |
Référence article | 731100 32 | |
EAN / GTIN | 4003773043935 | |
Réf. fabricant | 95 31 250 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Coupe-câbles avec démultiplication, Pour ⌀ câble: 32mm
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
208,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock
133,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
226,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Utilisation | mécanique, une main, principe du cliquet | mécanique, une main, principe du cliquet | mécanique, une main, principe du cliquet |
Pour ⌀ câble | 32 mm | 32 mm | 54 mm |
Longueur totale | 250 mm | 250 mm | 310 mm |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | Poignées ergonomiques en plastique avec protection antidérapante | Poignées ergonomiques en plastique avec protection antidérapante |
Dispositif de protection contre le coincement | oui | ||
Capacité de coupe conducteur multiple jusqu'à | 240 mm2 | 240 mm2 | 480 mm2 |
Type de produit | Ciseaux | Ciseaux | Ciseaux |