• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-câbles avec démultiplication, Longueur totale: 930mm

Réf.: 730500 930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ conducteur multiple 38 mm
Pour conducteur simple 500 mm2
Longueur totale 930 mm
Poignée Gaine en plastique
Utilisation mécanique, deux mains
Matériau Branches: Tube d'acier
Avec ressort d'ouverture non
Tête de coupe interchangeable oui
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 730500 930
EAN / GTIN 4012078034357
Réf. fabricant K1012

Description

Exécution:

Tête avec lames serpettes et démultiplication dans la tête de l’outil, branches en tube d’acier, avec poignées en plastique.
Branches démontables.

Utilisation:

Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium.