• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Grand coupe-câbles 500 mm

Réf.: 730400 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ conducteur multiple 27 mm
Pour conducteur simple 150 mm2
Longueur totale 500 mm
Poignée Gaine à plusieurs composants
Utilisation mécanique, deux mains
Matériau Branches: Tube d'aluminium, très résistant.
Tête Tête: Acier électrique au vanadium, forgé, trempé.
Avec ressort d'ouverture non
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 730400 500
EAN / GTIN 4003773069966
Réf. fabricant 95 12 500

Description

Exécution:

Tête avec lames serpettes, branches en tube d’acier, avec poignées en plastique.
Tête brunie, branches avec gaine multimatière.