{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de coupe | 70 mm2 | |
Capacité de coupe jusqu'à ⌀ | 20 mm | |
Longueur totale | 200 mm | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Poignée | isolées | |
Utilisation | mécanique, une main | |
Matériau | Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé, trempé | |
Surface | chromée | |
Avec ressort d'ouverture | non | |
Type de produit | Ciseaux |
Référence article | 730360 200 | |
EAN / GTIN | 4003773026952 | |
Réf. fabricant | 95 17 200 |