• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour vis à fente DRALL+ 0,8mm x 4,0mm L.300mm

Réf.: 73013001
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
Référence article 73013001
EAN / GTIN 4018754333998
Réf. fabricant 73013001
Article hors catalogue L60010 8121

Description

Description:

  • Pour vis de réglage (vis fendues)
  • Chrome mat, pointe noire
  • Dimensions de la lame 0.8x4,0x295
  • manche à 2 composants avec laser de tête

Caractéristique(s):

  • a: 0,8 mm
  • Alliage: Acier à outils 45SiCrV6
  • L1: 300 mm
  • L2: 380 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 48 g
  • Largeur mm (b): 4,0 mm