• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TwinForce® Pince coupante de côté haute performance avec ressort d'ouverture avec gaines bi-matière noire atramentisée 180 mm

Réf.: 73 72 180 F
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 73 72 180 F
EAN / GTIN 4003773077657
Réf. fabricant 73 72 180 F
Article hors catalogue L70010 1451

Description

Description:

  • La pince coupante de côté à forte démultiplication supérieure avec double articulation brevetée
  • Transmission optimale grâce à la conception à double articulation
  • sectionne avec fiabilité tous les types de fils, également bande en acier
  • pour une coupe grossière et plus fine
  • un faible choc de coupe : la main est ménagée. Les muscles et les tendons sont soulagés
  • pour une utilisation avec davantage de confort, pour les coupes polyvalentes ou pour les cas de coupe particulièrement durs
  • haute stabilité et passage sans jeu par axe de rotation intégré et fraisé avec précision
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
  • à ressort d’ouverture simplifiant les reprises et coupes multiples

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 5,5mm
  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 4,6mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 3,2mm
  • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 3,0mm
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant avec facette