X-Cut® Pince coupante de côté à forte démultiplication avec gaines bi-matière noire atramentisée 160 mm

Réf.: 73 02 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 73 02 160
EAN / GTIN 4003773075127
Réf. fabricant 73 02 160
Article hors catalogue L70010 1294

Description

Description:

  • coupe avec précision aussi bien les fils les plus fins que les câbles à plusieurs conducteurs et la corde à piano dure
  • Puissante, légère et universelle
  • puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
  • charnière entrepassée : extrême solidité et légèreté
  • axe d'articulation à double fixation pour sollicitations extrêmes en régime permanent
  • grande ouverture pour gros câbles
  • coupe précise même sur fils minces de cuivre
  • construction compacte plus légère
  • utilisation universelle, dans l'installation, la maintenance et la production
  • 40 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de côté standard de même longueur

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 4,8mm
  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,8mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,7mm
  • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 2,2mm
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 12,0mm
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant avec facette

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop