Dénudeur rond coaxial RG58/59

Réf.: 729806 RG58/59
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
172 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Top Coax Plus
Revêtement TiN
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729806 RG58/59
EAN / GTIN 4011391301108
Réf. fabricant 30110

Description

Exécution:

Deux niveaux de dénudage sur 1 côté.
Avec clé à douilles de 11 mm intégrée en plastique renforcé de fibres de verre extrêmement rigide pour le serrage de connecteurs F (HEX 11).

Utilisation:

Outils pour enlever l’isolation extérieure des câbles, le tressage et l’isolation en mousse PE des câbles coaxiaux.
Dénudage simple et rapide de tous les câbles coaxiaux courants, p. ex. RG 58, RG 59, câbles d’antenne TV 4,8 − 7,5 mm ⌀ et câbles ronds en PVC 3×0,75 mm2. Revêtement TiN de la lame.