• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince multifonction 225 mm

Réf.: 729701 225
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 205 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 225 mm
Pour section de conducteur 1,5 – 6 mm2; 0,35 – 1 mm2
Dénudage pour ⌀ conducteur 6 mm2
Cisaille pour boulons M2,6 – M5
Avec fonction de dénudage oui
Avec fonction de coupe oui
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729701 225
EAN / GTIN 4067263499572
Réf. fabricant 729701 225

Description

Exécution:

Corps de la pince en acier plat, verni noir, branches avec gaine en plastique et ressort d’ouverture. Sertissage de connecteurs/prolongateurs isolés/non isolés 0,35 – 1; 1,5 – 6 et de bornes d’allumage automobiles 7 – 8 mm. Cisaille avec filetage pour boulons M2,6 – M5. Pince à dénuder 0,5 – 6 mm2. Coupe-fils pour fils souples Cu et Al. Long nez de serrage dentelé pour travailler dans les espaces restreints.

Utilisation:

Pour dénuder, couper, sertir, etc., notamment dans le domaine des réparations.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier