Chaussure de sécurité WHITE Grip Low ESD S2 WHITE Grip Low ESD S2, Taille 37

Réf.: 729685-37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Stahl
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série WHITE
    Classe de protection S2
    Matériau coque de protection Stahl
    Propriété électrostatique EGB/ESD
    Pointure UE 37
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 729685-37
    EAN / GTIN 4030839374221
    Réf. fabricant 729685-37

    Description

    Description:

    • Microfibre imperméabilisée
    • Doublure textile à régulation thermique
    • Languette fermée et rembourrée
    • Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD grey
    • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
    • Semelle NITRILE/PU E-TRACK
    • Embout en acier
    • EN ISO 20345 S2 SRC, type A
    • Modèle sans cuir

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier