{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | MultiCrimp | |
Nombre de profils interchangeables | 5 | |
Longueur totale | 250 mm | |
Pour embouts de câble | 0,25 − 6,0 et 10; 16; 25 mm2 | |
Pour cosses et connecteurs isolés | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Pour languettes non isolées | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Pour cosses et connecteurs non isolés | 0,5 mm2 - 10 mm2 | |
Pour prolongateurs non isolés | 0,5 mm2 - 10 mm2 | |
Type de produit | Pince à sertir |
Référence article | 729650 5 | |
EAN / GTIN | 4003773066934 | |
Réf. fabricant | 97 33 02 |