Tête interchangeable, Type: 16

Réf.: 729626 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour section de conducteur 2,5 mm2 - 16 mm2
Type de produit Sertisseuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729626 16
EAN / GTIN 4045197293022
Réf. fabricant 729626 16

Description

Exécution:

Pressage parallèle exact avec 4 mâchoires de sertissage entraînées de manière synchrone. Pressage carré suivant DIN = surfaces de contact optimales.
  • Sertissage précis grâce à la course linéaire.
  • Applications multiples et coûts réduits grâce au système de changement rapide sans outil.
  • Garantie d’excellents résultats de sertissage constants suivant DIN ou EN grâce aux têtes interchangeables ajustées en usine et au blocage automatique intégré dans l’outil de base.
  • Assise toujours correcte du contact dans la matrice de sertissage grâce à un positionnement sûr des contacts.
  • Idéal pour les travaux dans des endroits difficilement accessibles grâce à la forme compacte et maniable.

Utilisation:

Pour embouts de câbles.

Adapté(s) pour:

Outils de base GARANT 729611.

Remarque(s):

Autres têtes interchangeables disponibles sur demande.