• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaussure de sécurité LONNY blue Low ESD S1 LONNY blue Low ESD S1, Taille 39

Réf.: 729525-39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Stahl
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LONNY
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Stahl
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 39
Couleur blau
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729525-39
EAN / GTIN 4030839272763
Réf. fabricant 729525-39
Article hors catalogue L00790 3044

Description

Description:

  • Microfibre/Matériau mesh
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD black
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle TPU/PU MAXXIMO
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S1 SRC, type A
  • Modèle sans cuir
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier