{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 190 mm | |
Pour section de conducteur | 2,5 mm2 - 16 mm2 | |
Type de produit | Pince à sertir |
Référence article | 729471 16 | |
EAN / GTIN | 4045197891006 | |
Réf. fabricant | 729471 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince à sertir pour embouts de câbles, Pour section de conducteur: 16mm2
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
130,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
105,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour section de conducteur | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 10 mm2 - 16 mm2 |
Longueur totale | 190 mm | 190 mm |
Norme | DIN 46228 | |
Type de produit | Pince à sertir | Pince à sertir |