Pince à sertir pour embouts de câbles, Pour section de conducteur: 35mm2

Réf.: 729420 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
755 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 205 mm
Pour section de conducteur 35 mm2
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729420 35
EAN / GTIN 4045197166654
Réf. fabricant 729420 35

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Modèle économique. Introduction latérale des embouts.