PINCE A SERTIR POUR EMBOUTS DE CABLE 2,5 mm2

Réf.: 729404 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
304 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 150 mm
    Pour section de conducteur 0,25 mm2 - 2,5 mm2
    Type de produit Pince à sertir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 729404 2,5
    EAN / GTIN 4062406790509
    Réf. fabricant 729404 2,5

    Description

    Exécution:

    Corps de pince forgé. Pince noire et brunie à froid, tête polie. Mâchoires de type serre-tubes pour le sertissage d’embouts suivant DIN 46228.
    Branches revêtues de plastique.