• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à sertir pour connecteurs Scotchlok™ 0,4-1,1 mm

Réf.: 729390 0,4-1,1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ conducteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 155 mm
Pour ⌀ conducteur 0,4 mm - 1,1 mm
Procédé de fabrication forgé
Surface brunie à froid
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729390 0,4-1,1
EAN / GTIN 4003773028239
Réf. fabricant 97 50 01

Description

Exécution:

Corps de pince forgé. Pince noire et brunie à froid, tête polie. Avec ressort d’ouverture. Branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Pour le sertissage des conducteurs de câbles de télécommunication ou de signalisation isolés par une gaine en plastique suivant le principe du contact en U dans les connecteurs individuels Scotchlok™. Dénudage inutile, les éléments en U assurent le contact.