Pince pour installations électriques à ressort d'ouverture Isolation VDE, Longueur totale: 200mm

Réf.: 728788 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
356 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Capacité de coupe 5×2,5 mm2
Capacité de coupe jusqu'à ⌀ 15 mm
Dénudage pour ⌀ conducteur 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
Pour embouts de câble 0,5 – 2,5 mm2
Articulation vissés
Avec ressort d'ouverture oui
Poignée Gaine à plusieurs composants
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromé
Poids 280 g
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 728788 200
EAN / GTIN 4003773075110
Réf. fabricant 13 96 200

Description

Exécution:

Pince multifonctions pour installations électriques avec articulation vissée pour un mouvement précis et sans jeu de la pince.
  • Préhension de matériaux plats et ronds.
  • Pliage de fils et de conducteurs en cuivre.
  • Ebavurage et évasement de boîtiers électriques encastrés.
  • Coupe de câbles en cuivre jusqu’à ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Dénudage de conducteurs en cuivre de 0,75 à 1,5 mm2 et de 2,5 mm2.
  • Sertissage d’embouts de câbles de 0,5 à 2,5 mm2.

Branches avec gaine à isolation jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
Avec ressort d’ouverture.

Matière(s):

Acier à outils spécial, pince chromée, branches avec gaine multimatière.