{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Coupe les fils jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | noire et brunie à froid | |
Tête | polie | |
Dénudage pour ⌀ conducteur | 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2 | |
Poids | 112 g | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 728784 160 | |
EAN / GTIN | 4003773034971 | |
Réf. fabricant | 13 01 160 |