• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaussure de sécurité LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3 LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3, Taille 36

Réf.: 728711-36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Stahl
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Stahl
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 36
Couleur schwarz / blau
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 728711-36
EAN / GTIN 4030839359259
Réf. fabricant 728711-36

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle-intérieure ARTISAN ESD
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle PU/PU WELLMAXX SAFETY GRIP
  • Embout renforcé en PU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier