Chaussure de sécurité NELSON XXG GTX black Low ESD S3 HI CI NELSON XXG GTX black Low ESD S3 HI CI, Taille 47

Réf.: 728691-47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Plastique
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Plastique
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 47
Couleur noir
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 728691-47
EAN / GTIN 4030839402092
Réf. fabricant 728691-47

Description

Description:

  • Nubuck imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle NITRILE/PU WELLMAXX GRIP
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, type A
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier