Chaussure de sécurité NELSON XXG GTX black Low ESD S3 HI CI NELSON XXG GTX black Low ESD S3 HI CI, Taille 42

Réf.: 728691-42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Kunststoff
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Classe de protection S3
    Matériau coque de protection Kunststoff
    Propriété électrostatique EGB/ESD
    Pointure UE 42
    Couleur schwarz
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 728691-42
    EAN / GTIN 4030839402047
    Réf. fabricant 728691-42

    Description

    Description:

    • Nubuck imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Languette fermée et rembourrée
    • Semelle intérieure entière ESD PRO black
    • Semelle anti-perforation non métallique
    • Semelle NITRILE/PU WELLMAXX GRIP
    • Embout en composite
    • EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, type A
    • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier