Pince à dénuder, Pour section de conducteur: 6mm2

Réf.: 728613 6
Remise
67,82 €
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 26 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 313 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Pour section de conducteur 0,08 mm2 - 6 mm2
Matériau Plastique renforcé de fibres de verre
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 728613 6
EAN / GTIN 4032248539789
Réf. fabricant 728613 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps de pince léger, très robuste en plastique renforcé de fibres de verre. Les couteaux s’adaptent automatiquement aux différents diamètres de câbles. L’isolation est coupée et retirée en une seule opération. Avec butée longitudinale et coupe-fils.

Pièce(s) de rechange:

Couteau de rechange disponible sous le code art. 728710 réf. 6/N.