{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUNNY | |
Classe de protection | S1 | |
Matériau coque de protection | Acier | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Pointure UE | 41 | |
Fermeture | Lacet | |
Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
Référence article | 72825-41 | |
EAN / GTIN | 4030839221044 | |
Réf. fabricant | 72825-41 | |
Article hors catalogue | L00790 864 |