Outil à dégainer universel ErgoStrip® pour gauchers 8-13 mm

Réf.: 728095 8-13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ câble (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant ErgoStrip
    Longueur totale 135 mm
    Pour ⌀ câble 8 mm - 13 mm
    Type de produit lame

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 728095 8-13
    EAN / GTIN 4003773082910
    Réf. fabricant 16 95 02 SB

    Description

    Exécution:

    Poignée revolver multimatière pour une maniement confortable et un maintien sûr.
    Modèle pour gauchers

    Utilisation:

    Pour un dégainage rapide et précis de tous les câbles ronds et hydrofuges (câbles NYM) de ⌀ 8 - 13 mm, câble de données (CAT 5 à CAT 7), câbles à paires torsadées (UTP / STP) et coaxiaux de ⌀ 4,8 - 7,5 mm et pour le dénudage de câbles de sections de 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 et 4,0 mm2.

    Matière(s):

    Plastique renforcé de fibres de verre.