Dénudeur avec couteaux à dénuder pour câbles CAT/à paires torsadées 4,5-10 mm

Réf.: 728075 4,5-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ câble (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant PC-CAT
    Longueur totale 124 mm
    Pour ⌀ câble 4,5 mm - 10 mm
    Revêtement TiN
    Type de produit lame

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 728075 4,5-10
    EAN / GTIN 4011391301610
    Réf. fabricant 30161

    Description

    Exécution:

    Poignée creuse en plastique, avec couteaux moulés de manière rigide. «Dénudage simple dans la suite de dérivation». Couteau avec tranchant revêtu TiN pour une durée de vie plus longue.
    Avec couteaux pour coupe ronde et couteaux à dénuder.