Dénudeur avec couteaux à dénuder et lame, TiN, Pour ⌀ câble: 8-13mm

Réf.: 728065 8-13
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
Pour ⌀ câble (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SECURA No. 15
Longueur totale 124 mm
Pour ⌀ câble 8 mm - 13 mm
Revêtement TiN
Type de produit lame

Identification et classification

Référence article 728065 8-13
Copier
EAN / GTIN 4011391301559
Copier
Réf. fabricant 30155
Copier
Fabricant JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Description

Exécution:

Poignée creuse en plastique, avec couteaux moulés de manière rigide. «Dénudage simple dans la suite de dérivation». Couteau avec tranchant revêtu TiN pour une durée de vie plus longue.
Avec couteaux pour coupe ronde et longitudinale, couteaux à dénuder et lame rétractable.