Couteau à dégainer avec lame crochue 8-28 mm

Réf.: 728010 8-28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
307 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant N° 28H Standard
Longueur totale 170 mm
Pour ⌀ câble 8 mm - 28 mm
Revêtement TiN
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 728010 8-28
EAN / GTIN 4011391102828
Réf. fabricant 10282

Description

Exécution:

Couteaux rotatifs pour coupes rondes et longitudinales; profondeur de coupe réglable. Le support de câble prismatique s’adapte automatiquement à chaque ⌀ de câble. La gaine de câble est coupée par rotation et traction vers soi du couteau.
Fournis avec 1 lame de rechange dans la poignée. Couteau avec tranchant revêtu TiN pour une durée de vie plus longue.

Avantage(s):

Dégainage de l’isolation possible à n’importe quel endroit du câble.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange