• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de montage avec serrage par crans, coudée à 25° 240 mm

Réf.: 727960 240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
190 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 240 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur mors 50 mm
Type de produit Pinces-étaux de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 727960 240
EAN / GTIN 4045197379931
Réf. fabricant 727960 240

Description

Exécution:

Avec mâchoires étroites, particulièrement longues, à extrémités biseautées ou coudées. Branches avec anneau de ciseaux et serrage par crans. Surfaces de prise dentées.
Mâchoires courbées à env. 25°.

Utilisation:

Ces pinces servent à maintenir automatiquement des pièces et fils de petites tailles, par ex. lors de soudure, les deux mains soient libres.

Matière(s):

Acier inoxydable.